- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 吊り下げのおすすめ人気ランキング
蛍光灯 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「蛍光灯 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ照明器具」、「照明 吊り下げ コンセント」、「吊り下げ照明」などの商品も取り扱っております。
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)
36
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
80
仕様
配線用コード付、2本1組
材質
鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
(吊り下げ)500
アズワン品番
64-9328-68
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
付属品
配線用平行ビニルコード1本
ランプ別売り
適合
(ガード)FK41534
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.7
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
器具・セット
器具のみ
安定器
定格出力型、<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否
否
子品番
【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
仕様
ランプ別売
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
200
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
69
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
電源ユニット
内蔵
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL20
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質
亜鉛ダイカスト
材質
鉄
内径(Φmm)
37×8
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別
40形2灯
長さ(mm)
102
形状
笠付トラフ型
幅(mm)
115
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
65-2178-61
ねじサイズ
W5/8(16mm)
1個
¥235
税込¥259
当日出荷